• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

ONDERGOED LICHT zwart/maïsblauw XXL

Artikelnummer: 184017079985XXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 184017079985XXL
EAN/GTIN 7330509970720
Nummer fabrikant 184017079985XXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

De LIGHT broek voert vocht effectief af van de huid. Het is gemaakt van polyester, dat zacht aanvoelt tegen de huid en het lichaam warm, droog en comfortabel houdt tijdens alle soorten lichamelijke activiteit. Het gebreide kanaal creëert een luchtspleet tussen het lichaam en het kledingstuk, wat de isolatie verhoogt. Nuttig in alle seizoenen, van +10°C tot -10°C, wanneer je functioneel vochttransport dicht bij de huid nodig hebt.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan