Voelermaat 0,03-0,5mm

Artikelnummer: 184-307S
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
Producttype Voelermaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 184-307S
EAN/GTIN 4946368424156
Nummer fabrikant 184-307S
L-nummer L40010 13180
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze voelermaten zijn ideaal voor diverse meettaken en bieden de volgende voordelen: Maat duidelijk gestempeld op elk blad. De bladen zijn eenvoudig te verwijderen en kunnen afzonderlijk worden vergrendeld.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 184-307
  • Aantal bladen: 13
  • Bladlengte: 100
  • Nauwkeurigheid: 0,03-0,15 mm: ±0,005 mm,
    0,2 - 0,5 mm: ±0,012 mm,
    0,55-1 mm: ±0,02 mm
  • Afmetingen: 0,135 X 0,035 X 0,02 M
  • Lengte: 100 mm
  • Meetbereik: 0,03-0,1 mm per 0,01 mm,
    0,2-0,5 mm per 0,1 mm, 0,15 mm
  • Inch/Metrisch: Metrisch