7/16″ Slagmes, L=75 XZN DIN3126 E11.2 M8

Artikelnummer: 183X-75 M8
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 183X-75 M8
EAN/GTIN 4991644311330
Nummer fabrikant 183X-75 M8
L-nummer L60050 8571
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 75 mm
  • D1: 7,4 mm
  • Drive: 7/16″
  • Buitenzeskant
  • M8
  • XZN
  • Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen