Vest ACCELERATE, Heren, Donker antraciet/zwart, Maat L

Artikelnummer: 18365-511-1809 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 18365-511-1809 L
EAN/GTIN 5711074657315
Nummer fabrikant 18365-511-1809 L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het stretchmateriaal is elastisch in alle richtingen en biedt ongekende bewegingsvrijheid waar niets strakker of lastig is
  • Het multifunctionele stretchmateriaal combineert een laag gewicht met een zeer hoge duurzaamheid en is ook waterafstotend
  • Het product is geschikt voor industriële was
  • Met een rits en een beschermstrip aan de binnenkant om de wind buiten te houden
  • verbeterde zichtbaarheid in het milieu met behulp van reflex-effecten

Kenmerk:

  • Met een waterafstotende afwerking
  • Ultiem stretchmateriaal met laag gewicht en goede duurzaamheid
  • Ritssluiting en beschermstrip aan de binnenzijde
  • Borstzak met rits
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Tailleband met instelbare drukknop
  • Met druk en reflexen
  • Samenstelling van de stof: 88% polyester/12% elastolefine
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 275 g/m²
  • ULTIEME STRETCH.
  • Borstomtrek: 104 cm / 41 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging