Soldeerzuiger

Artikelnummer: 1828940
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Afzuiginrichting

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1828940
EAN/GTIN 4010886855805
Nummer fabrikant 1828940
L-nummer L60160 4144
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

voor het verwijderen van soldeerresten bij elektronische componenten
Witte soldeerstift van teflonmateriaal
Behuizing van aluminium (zwart) en PA6-polymeer (blauw)
Teflon® is een beschermd handelsmerk van DuPont.

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 22 mm
  • Totale hoogte [mm]: 20 mm
  • Totale lengte [mm]: 215 mm
  • Materiaal: Witte soldeerstift van teflon, behuizing van aluminium en polymeer
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen