Kunststof klem 1000V 160mm

Artikelnummer: 1828312
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Griptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1828312
EAN/GTIN 4010886857168
Nummer fabrikant 1828312
L-nummer L60160 4113
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

met intern aangebrachte stalen veer die van buitenaf niet kan worden aangeraakt
werken onder elektrische spanning tot 1000 V
Geschikt tot 1000 V

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 160 mm
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen