Stalen liniaal, volledig flexibel 300 mm, metrisch

Artikelnummer: 182-231
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
Producttype Liniaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 182-231
EAN/GTIN 4946368046327
Nummer fabrikant 182-231
L-nummer L40010 7694
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze stijve en volledig flexibele linialen bieden u de volgende voordelen: Duidelijke schaalverdeling op mat chromen oppervlakken. Gehard roestvrij staal.

Kenmerk:

Meetbereik: 0 - 300
Nauwkeurigheid: +0,13 mm / -0,09 mm
Schaalverdeling: 1 mm / 0,5 mm (aan beide zijden)
Massa: 3300
Inch/metrisch: Metrisch