Stalen liniaal, breed en stijf 450 mm, metrisch

Artikelnummer: 182-151
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
Producttype Liniaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 182-151
EAN/GTIN 4946368046105
Nummer fabrikant 182-151
L-nummer L40010 8146
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze stijve en volledig flexibele linialen bieden u de volgende voordelen: Duidelijke schaalverdeling op mat chromen oppervlakken. Gehard roestvrij staal.

Kenmerk:

Meetbereik: 0 - 450
Nauwkeurigheid: +0,15 mm / -0,09 mm
Schaalverdeling: 1 mm / 0,5 mm (aan beide zijden)
Inch/metrisch: Metrisch