Axiaal boor- en freeskop, offset, EWS - Varia VX4, 50.40VX41809RLIKI1

Artikelnummer: 181693
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
Artikelnummer 181693
EAN/GTIN 4069739294384
Nummer fabrikant 50.40VX41809RLIKI1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschappen, VDI40, axiale montage met offset assen, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 50.40VX41809RLIKI1
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 78
  • Max. Koppel (TQX): 50 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 5000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:2
  • Sledelengte (LPR): 115 mm
  • Functionele lengte (WF): 111 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: EWS Varia VX4
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak