Gebreide muts COMPLETE, Unisex, Zwart, Maat ONE

Artikelnummer: 18150-807-09 ONE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 18150-807-09 ONE
EAN/GTIN 5711074742790
Nummer fabrikant 18150-807-09 ONE
L-nummer L01190 138917
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stretchmateriaal
  • Elastisch, past zich aan de vorm van het hoofd aan de
  • fleece voering aan

Kenmerk:

  • Elastisch, past zich aan de vorm van het hoofd aan
  • Fleece voering
  • Druk op verschillende onderdelen van het product.
  • Samenstelling van de stof: 58% katoen/37% polyester/5% elastaan
  • Materiaaldichtheid: 260 g/m²

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 30 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging