RM-FCR-1200-H7S-CS-C IC07 DIN 212C Solid Carbide Reamers with Straight Flutes and a Cylindrical Shank for Blind Holes

Artikelnummer: 1813242
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Phillips-bit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1813242
EAN/GTIN 7291075397284
Nummer fabrikant 1813242
L-nummer L24010 75

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimer - Massief / hardgesoldeerd, zaagdiameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijlengte (L) 44 mm, totale lengte (OAL) 151 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Lengte mes (L) 44 mm
  • Totale lengte (OAL) 151 mm