Polo ACCELERATE, Heren, Azuurblauw/Zwartblauw, Maat L ONE

Artikelnummer: 18083-801-91010 L ONE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 18083-801-91010 L ONE
EAN/GTIN 5711074732227
Nummer fabrikant 18083-801-91010 L ONE
L-nummer L01190 138841
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • COOLMAX® zorgt voor effectief vochttransport, houdt het lichaam droog en voorkomt koeling
  • Moderne, nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid
  • Knoppenpaneel
  • De naden in de nek zijn bedekt met een zacht, gewatteerd materiaal, zodat ze niet storen
  • . Perfect als basislaag

Kenmerk:

  • Premium
  • Moderne pasvorm
  • Vochttransport en isolatie
  • Knoppenpaneel met verborgen knoppen
  • Nekband
  • Druk op verschillende onderdelen van het product.
  • Samenstelling van de stof: 55% polyester (COOLMAX® PRO)/45% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 150 g/m²
  • Single Jersey-kwaliteit.
  • Borstomtrek: 104 cm / 41 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging