• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

e-FAST PolyGrip schakelkast klinknagel platte ronde kop aluminium/roestvrij staal A2 3,2 x 8,0, 1000 stuks

Artikelnummer: 1807618
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 1807618
EAN/GTIN 4007081128582
Nummer fabrikant 1807618
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

eFast PolyGrip schakelkastklinknagel

De isolerende, zwart gecoate PolyGrip is speciaal ontwikkeld voor de vereisten van schakelkasttechnologie. Het vergrendelingssysteem van de klinknageldoorn voorkomt dat de doorn uitsteekt tijdens de installatie en voorkomt letsel bij het naar binnen trekken van kabels.

De voordelen van e-FAST:
  • Geen doornuitsteeksels na het zetten en dus geen kabelbeschadiging bij het naar binnen trekken (standaard)
  • Gatenkap met grote kop: Vervuld Groot hoofd K 11,4
  • Restdoornvergrendeling
  • Geschikt voor grote boorgaten
  • Groot klembereik: 3,3 mm - 9 mm
  • Isolerende coating
  • Geschikt voor visuele inspectie dankzij zwart oppervlak

Kenmerk:

  • Diameter van de boor: 3,3 mm
  • max. Klembereik: 5 mm
  • min. Klembereik: 1,5 mm
  • Materiaal van de hoes: Aluminiumlegering
  • Materiaal van de pen: Edelstaal A2
  • gas-/waterdicht: Nee
  • verspreiding mogelijk: Nee
  • Lengte: 113 mm
  • Kopvorm: Platte ronde kop
  • min. Klemlengte: 1,5 mm
  • max. Klemlengte: 5 mm
  • Diameter van het hoofd: 6,5 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan