1/4″ Bithouder met handgreep L.190mm

Artikelnummer: 18073026
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
Producttype Bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 18073026
EAN/GTIN 4018754278138
Nummer fabrikant 18073026
L-nummer L60010 6066
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor bitschroevendraaierbussen met externe zeskant 1/4″
  • Binnenzeskant met ringvormige drukveer
  • met 3-componenten handgreep
  • DIN 3126 / ISO 1173 Vorm C 6.3

Kenmerk:

  • Binnenzeskant [inch]: 1/4 ″
  • L1: 75 mm
  • L2: 190 mm
  • Lengte mm (L): 190 mm
  • Gewicht: 119 g

Geschikte producten