Winterjas ACCELERATE, Dames, Zwart, Maat S

Artikelnummer: 18045-249-09 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 18045-249-09 S
EAN/GTIN 5711074671199
Nummer fabrikant 18045-249-09 S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciaal ontworpen en op maat gemaakt voor vrouwen
  • Ademend, winddicht en waterdicht
  • De unieke CLIMASCOT®-isolatie verwarmt effectief, is licht en zacht, en kan tot een gering volume worden gecomprimeerd.
  • Verwijderbare, gevoerde capuchon, met verstelbare elastische snoeren
  • Met een ritssluiting en beschermstrip aan de binnenkant, die de wind buiten houdt
  • Ritssluiting in de voering aan de achterzijde voor bedrukken/borduren
  • verbeterde zichtbaarheid in het milieu met behulp van reflex effecten

Kenmerk:

  • Pasvorm voor vrouwen
  • Licht bij de meter
  • Ademend, wind- en waterdicht
  • Naden zijn gelijmd
  • Met CLIMASCOT® lichtgewicht isolatie
  • De capuchon is verwijderbaar, gevoerd en voorzien van verstelbare elastische snoeren
  • Ritssluiting en beschermstrip aan de binnenzijde
  • Binnenzak met rits
  • De houder van de ID-kaart kan worden verwijderd
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Elastisch koord in de onderrand, instelbaar
  • Voering met ritssluiting aan de achterkant voor logo/borduursel
  • Geribde manchetten (bedekt onder de beschermstrip) op de polsen
  • Met druk en reflexen
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 185 g/m²
  • Ripstop.
  • Borstomtrek: 82 cm / 32 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • EN 342 3/WP (2.038 CLO)
  • EN 343 3-1-X.

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging