Thermische jas ACCELERATE, Heren, Verkeersrood/zwart, Maat XS

Artikelnummer: 18015-318-20209 XS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 18015-318-20209 XS
EAN/GTIN 5711074651542
Nummer fabrikant 18015-318-20209 XS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De unieke CLIMASCOT®-isolatie verwarmt effectief, is licht en zacht, en kan tot een gering volume worden gecomprimeerd.
  • Dankzij de lage vulmassa en de speciale samenstelling van de voering kan het product optimaal worden gedragen als isolerende middenlaag van kleding
  • Waterafstotend
  • Elastisch materiaal aan de zijkanten biedt meer bewegingsvrijheid
  • verbeterde zichtbaarheid in het milieu met behulp van reflexeffecten

Kenmerk:

  • Waterafstotend
  • Met CLIMASCOT® lichtgewicht isolatie
  • Ritssluiting en beschermstrip aan de binnenzijde
  • De houder van de ID-kaart kan worden verwijderd
  • Borstzak met rits
  • Binnenzakken
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Elastische band op de polsen
  • Stretchstof aan de zijkanten en de borst
  • Elastisch koord in de onderrand, instelbaar
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 260 g/m²
  • Gewatteerde stof door de meter. Kan krimpen tot 3%.
  • Borstomtrek: 88 cm / 34.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging