{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ⌀ | 40 mm | |
| Dikte | 2,5 mm | |
| Coating | ongecoat | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | DIN 1837 | |
| Boring-⌀ | 10 mm | |
| Aantal tanden Z | 50 | |
| Maximale snijdiepte | 10,25 mm | |
| geschikt voor materiaal | metaal | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Producttype | Cirkelzaagblad |
| Artikelnummer | 179800 40X2,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197246158 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |