Hardmetaal-cirkelzaagblad Spaanhoek positief, ⌀×boring: 275X40Mmm

Artikelnummer: 179600 275X40M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×boring (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HM
  • Indeling: HM

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

275 mm
Dikte 3,2 mm
Snijmateriaal HM
Boring-⌀ 40 mm
Aantal tanden Z 72
Steek t 12,3 mm
Aantal meeneemgaten 2;4
Meeneemgat ⌀ 8;12 mm
Meeneemgat steekcirkel 55;64 mm
Geschikt voor zagen van het merk Eisele
Indeling HM
geschikt voor materiaal metaal
Inwendige koeling nee
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 179600 275X40M
EAN/GTIN 4045197095985
Nummer fabrikant 179600 275X40M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
850
Aluminium > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-vertanding met voor- en nasnijder. De trapeziumvormige hardmetalen tanden zijn zijdelings vrijgeslepen en leveren zuivere snijvlakken op.

Voordeel:

Bijzonder geschikt voor hardgeëloxeerd profielmateriaal.

Toepassing:

Op machines met een hoog toerental.
F = fijne vertanding voor dunwandige profielen of platen tot 5 mm wanddikte.
M = middelgrote vertanding voor profielen en buizen met meer dan 5 mm wanddikte.
G = grove vertanding voor massief materiaal zoals staven en stangen.
Positieve spaanhoek 5° voor een gladde, braamvrije zaagsnede op machines met zaagbladaanzet van onderen af of horizontaal. Uitstekend geschikt voor het op formaat, onder verstek en in lengterichting zagen van profielen en in massief materiaal.

Tip:

  • Aanbevolen zaagsnelheid: 40 − 80 m/s, bij harde materialen zoals legeringen, messing of brons zoveel mogelijk de laagste waarde gebruiken.
  • Bijzonder goed letten op gelijkmatige voeding; voorkomt beschadigingen.
  • Extra uitvoeringen op aanvraag.
  • Andere cirkelzaagbladen vindt u in de catalogus in band 2.