Veiligheidsventiel, messing, G 1 1/2, schakeldruk 1, 2 bar

Artikelnummer: 179567
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 179567
EAN/GTIN 4047322674812
Nummer fabrikant 179567
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Veiligheidsklep, krachtige uitvoering, messing, bedrijfstemperatuur -40 °C tot 200 °C, G 1 1/2, SW 55, responsdruk 1, 2 bar. Voor perslucht en niet-giftige, niet-brandbare gassen, vrij afblazend, daarom niet geschikt voor vloeistoffen, niet geschikt voor waterdamp! De kleppen zijn TÜV-goedgekeurd en hebben een TÜV-onderdelentestnummer.

Kenmerk:

  • A: 22,0 mm
  • H: 178,0 mm
  • do: 32,0 mm
  • SW: 55 mm
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: G 1 1/2
  • Drukveer: Koolstofstaal
  • afdichtingsmateriaal: FPM
  • Minimale aanspreekdruk.: 1,2 bar
  • Bedrijfsdruk max.: 26 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 0,5 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 200 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -40 °C