Bushouder

Artikelnummer: 179-35
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 179-35
EAN/GTIN 4000896141074
Nummer fabrikant 179-35
L-nummer L60140 1904
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bushouder, voor 3 bussen
  • Voor gereedschapwagen Assistent 167-3S ∙ 167T (in combinatie met 167T 26) ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D en werkbank Assistent 177W ∙ 179NW en achter deuren 179-21 en 179N-21
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 0.57 kg