Onderhoudseenheid 2-delig ”GA”, polycarbonaat behuizing, BG 400, G1/2, 1, 5-9 bar, HA

Artikelnummer: 178495
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 178495
EAN/GTIN 4047322666923
Nummer fabrikant 178495
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onderhoudseenheid 2-delig ”GA” met polycarbonaat behuizing en beschermkorf, 5 µm, BG 400, G1/2, PE max. 10 bar, regelbereik 1, 5 - 9 bar, afvoerventiel HA. Tweedelige onderhoudseenheden, bestaande uit een drukregelaar met membraan, onafhankelijk van de voordruk, met secundaire ontluchting in combinatie met een centrifugale afscheider en een proportionele olietoevoer.

Kenmerk:

  • A: 164,0 mm
  • B: 285,5 mm
  • C: 108,0 mm
  • D: 177,5 mm
  • BG: 400
  • Serie: GA
  • Behuizing: Spuitgietaluminium
  • Schroefdraad: G 1/2
  • Reservoir: Polycarbonaat bak met beschermkorf
  • Debiet: 3500 l/min.
  • veerhoed: POM
  • Druppelopzetstuk: Messing/POM
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • filterfijnheid: 5 µm
  • condensafvoer: halfautomatisch
  • Regelbereik max.: 9 bar
  • Regelbereik min.: 1,5 bar
  • Ingangsdruk max.: 10 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 8 bar, P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar