Mistolie-injector ”GA”, met polycarbonaat reservoir en beschermkorf, BG 300, G 3/8

Artikelnummer: 178485
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 178485
EAN/GTIN 4047322666824
Nummer fabrikant 178485
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Mistolie-injectoren ”GA”, met polycarbonaat reservoir, beschermkorf en bevestigingsbeugel, BG 300, G 3/8, inlaatdruk max. 10 bar, werkdruk 0, 5 - 9 bar. Proportionele olietoevoer, olietoevoer onder druk mogelijk.

Kenmerk:

  • A: 62,5 mm
  • B: 181,0 mm
  • C: 45,0 mm
  • D: 136,0 mm
  • BG: 300
  • Serie: GA
  • Behuizing: Spuitgietaluminium
  • Schroefdraad: G 3/8
  • Reservoir: Polycarbonaat bak met beschermkorf
  • Debiet: 5100 l/min.
  • Druppelopzetstuk: Messing/POM
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Werkdruk max.: 9 bar
  • Werkdruk min.: 0,5 bar
  • Ingangsdruk max.: 10 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 8 bar, P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar