Filterregelaar ”GA”, metalen behuizing, 5 µm, BG 600, G 3/4, 1, 5-9 bar, VA

Artikelnummer: 178482
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 178482
EAN/GTIN 4047322666794
Nummer fabrikant 178482
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Filterregelaar ”GA” met metalen behuizing, kijkglas, bevestigingsbeugel, 5 µm, BG 600, G3/4, PE max. 10 bar, regelbereik. 1, 5 - 9 bar, afvoerventiel VA. Onafhankelijke, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting in combinatie met een centrifugaalafscheider. De drukinstelling kan worden vergrendeld door het handwiel in te drukken.

Kenmerk:

  • A: 100,0 mm
  • B: 336,5 mm
  • C: 131,5 mm
  • D: 205,0 mm
  • BG: 600
  • Serie: GA
  • Behuizing: Spuitgietaluminium
  • Schroefdraad: G 3/4
  • Reservoir: Metalen houder met kijkglas
  • Debiet: 6000 l/min.
  • veerhoed: Aluminiumlegering
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • filterfijnheid: 5 µm
  • condensafvoer: volledig automatisch
  • Regelbereik max.: 9 bar
  • Regelbereik min.: 1,5 bar
  • Ingangsdruk max.: 10 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 8 bar, P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar