Filter ”GA”, polycarbonaat behuizing, beschermkorf, 5 µm, BG 400, G 3/8, aftapkraan: HA

Artikelnummer: 178459
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 178459
EAN/GTIN 4047322666565
Nummer fabrikant 178459
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Filter ”GA”, met polycarbonaat behuizing, beschermkorf en bevestigingsbeugel, 5 µm, BG 400, G3/8, PE max. 10 bar, werkdruk 1, 5 - 9 bar, aftapkraan: HA. Centrifugale afscheider met gesinterd filterelement.

Kenmerk:

  • A: 80,0 mm
  • B: 220,0 mm
  • C: 42,5 mm
  • D: 177,5 mm
  • BG: 400
  • Serie: GA
  • Behuizing: Spuitgietaluminium
  • Schroefdraad: G 3/8
  • Reservoir: Polycarbonaat bak met beschermkorf
  • Debiet: 4600 l/min.
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • filterfijnheid: 5 µm
  • condensafvoer: halfautomatisch
  • Werkdruk max.: 9 bar
  • Werkdruk min.: 1,5 bar
  • Ingangsdruk max.: 10 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 8 bar, P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar