Onderhoudseenheid 3-delig ”GA-mini”, PC, BG 200, G1/8, 1, 5-9 bar, HA

Artikelnummer: 178363
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 178363
EAN/GTIN 4047322666343
Nummer fabrikant 178363
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onderhoudseenheid 3-delig ”GA-mini”, met polycarbonaat behuizing, 5 µm, BG 200, G 1/8, PE max. 10 bar, regelbereik 1, 5 - 9 bar, afvoerventiel: HA. Driedelige onderhoudseenheden, bestaande uit een drukregelaar met membraan, onafhankelijk van de voordruk, met secundaire ontluchting in combinatie met een centrifugale afscheider en een proportionele olietoevoer.

Kenmerk:

  • A: 163,5 mm
  • B: 138,0 mm
  • C: 40,0 mm
  • D: 98,0 mm
  • BG: 200
  • Serie: GA-mini
  • Behuizing: Spuitgietaluminium
  • Schroefdraad: G 1/8
  • Debiet: 900 l/min.
  • veerhoed: POM
  • Druppelopzetstuk: Messing/POM
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • filterfijnheid: 5 µm
  • condensafvoer: halfautomatisch
  • Regelbereik max.: 9 bar
  • Regelbereik min.: 1,5 bar
  • Ingangsdruk max.: 10 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 8 bar, P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar