S-type aandrijfeenheid, voor SJ-220 / SJ-310 / SJ-210

Artikelnummer: 178-749
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
Artikelnummer 178-749
EAN/GTIN 4550501394437
Nummer fabrikant 178-749
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

S-type invoereenheid
Serie 178 - Standaard en optionele accessoires voor Surftest SJ-220 / SJ-310
De S-design aandrijfeenheid voor de SJ-210, SJ-220 en SJ-310 surftest maakt dwarse metingen van het profiel mogelijk.<br /><br />Dit biedt je de volgende voordelen:
<ul>
<li>Het is compatibel met de conventionele Surftest SJ-210, SJ-220 en SJ-310 systemen.</li>
<li>Je kunt het gewoon aansluiten op het beeldscherm en activeren in het menu.</li>
<li>Een typische toepassing is het plaatsen van het S-type op het lager van een krukas, zoals in de onderstaande afbeelding. Eenmaal gestart, beweegt het S-type haaks op zijn eigen as over het oppervlak en meet zo de ruwheid in de axiale richting van het krukaslager. <br />De functie voor dwars scannen vereenvoudigt het meten van oppervlakteruwheid op veel gebieden waar conventionele systemen die in de lengterichting meten eerder problemen hadden.</li>
<li>Meetbereik 5,6 mm, tasterpunt 2 µm/60°</li>
</ul>

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 178-234-3