{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ⌀ | 250 mm | |
| Dikte | 2 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Boring-⌀ | 40 mm | |
| Aantal tanden Z | 128 | |
| Steek t | 6 mm | |
| Aantal meeneemgaten | 2; 4 | |
| Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | |
| Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | |
| Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
| geschikt voor materiaal | metaal | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Producttype | Cirkelzaagblad |
| Artikelnummer | 177070 250X2 | |
| EAN/GTIN | 4045197849380 | |
| Nummer fabrikant | 177070 250X2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |