• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Cirkelzaagblad fijn, ⌀×dikte: 225X2mm

Artikelnummer: 177050 225X2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×dikte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

225 mm
Dikte 2 mm
Snijmateriaal HSS
Boring-⌀ 40 mm
Aantal tanden Z 180
Steek t 4 mm
Aantal meeneemgaten 2
Meeneemgat ⌀ 8 mm
Meeneemgat steekcirkel 55 mm
Geschikt voor zagen van het merk Eisele
geschikt voor materiaal metaal
Inwendige koeling nee
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 177050 225X2
EAN/GTIN 4045197700445
Nummer fabrikant 177050 225X2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
800
Aluminium > 10% Si
N
600
Staal < 500 N/mm²
P
37
Staal < 750 N/mm²
P
22
Staal < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-uitvoering en goede kwaliteit tegen een gunstige prijs. Stoomontlaten oppervlak biedt bescherming tegen materiaaloplassing.

Toepassing:

Op langzaam draaiende machines (ca. 50 omw./min.).
Tandsteek t: (tandvorm).
  • 4 mm (BW) − Voor profielen en buizen met 1,0 − 1,5 mm wanddikte.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Voor middelgrote profielen, buizen en massief materiaal met 1,5 − 20 mm wanddikte resp. diameter.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Voor dikke profielen en massief materiaal tot ca. 50 mm wanddikte resp. diameter.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Voor extra grote diameters en massief materiaal van meer dan 50 mm.

Tip:

  • Voor roestbestendige staalsoorten (bijv. V2A) zijn de juiste zaagsnelheid en smering doorslaggevend (zie gegevens in het verspaningshandboek, nr. 110020).
  • Rondloop- en slingertoleranties zijn beter (tot 50%) dan DIN 1840.