Birdie zonder accu / zonder lader in L-Boxx, 1 stuk

Artikelnummer: 1746719
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
Artikelnummer 1746719
EAN/GTIN 4007081111966
Nummer fabrikant 1746719
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

BIRDIE

Ons nieuwe lid van de CAS-familie. Het is klein, het is licht, het is snel - en dat is nog niet alles.
Met de nieuwe Birdie hebben we het kleinste en lichtste batterij-aangedreven blindklinkgereedschap in zijn klasse ontwikkeld. Hij heeft ook een ergonomisch ontwerp met een uitgebalanceerd zwaartepunt en een antislip, gemakkelijk vast te pakken handgreep. Werken zonder vermoeidheid is hier voorgeprogrammeerd!
Het klinkgereedschap bestrijkt ook een groot werkgebied: Met een instelkracht van 10.000 N en een gereedschapsslag van 25 mm verwerkt de Birdie moeiteloos blindklinknagels tot een diameter van 5 mm in alle materialen. En net als de Bird Pro-serie werkt de Birdie met de beproefde oplaadbare batterijen van het fabrikantoverkoepelende CAS-platform.
De Birdie overtuigt niet alleen door zijn formaat en gewicht, maar is ook uitgerust met de nieuwste en meest innovatieve technologie. Het blindklinkgereedschap biedt daarom flexibiliteit bij het werken en unieke voordelen.

De voordelen van de BIRDIE in één oogopslag
  • Lichtgewicht: Met slechts 900 g zonder accu is de Birdie de kleinste en lichtste snoerloze klinknagelmachine in zijn klasse en garandeert vermoeidheidsvrij werken
  • Groot werkbereik: 10 kN instelkracht en 25 mm gereedschapsslag, ook geschikt voor extra lange klinknagels
  • Ergonomisch design: Klein en handig
  • Gereedschaploos - snel wisselen: Uiterst snelle en eenvoudige matrijzenwissel en onderhoud van de klauwbekken
  • Gekleurde neusstukken: Kleurgecodeerde neusstukken maken het gemakkelijker om de gebruikte blindklinknagel te identificeren
  • Beproefde tapfunctie: Energiebesparend dankzij kortere instelcyclus
  • Geavanceerde accutechnologie: Draadloos Alliantiesysteem - 100% compatibel
  • Bijna slijtagevrij: dankzij BLDC-motor
  • De transparante opvangbak maakt een constante controle van de resterende vulhoeveelheid van de doorn mogelijk
  • De nauwkeurig gepositioneerde werklamp maakt een betrouwbare instelling mogelijk in alle lichtomstandigheden.
  • Werkgebied: Blindklinknagels tot Ø 5 mm in alle materialen, aluminium tot Ø 6 mm (max. doorn-Ø 3,5 mm)
Technische gegevens:
  • Gewicht zonder accu: 900 g
  • Gewicht incl. accu: 1,3 kg (accu 2,0 Ah)
  • Slag: 25 mm
  • Kracht: 10.000 N
  • Aandrijving: Gelijkstroommotor (BLDC)

Kenmerk:

  • Kracht: 10000 N
  • Gewicht met accu: 1,35 kg
  • Accuspanning: 18V
  • Slag: 25 mm
  • Type apparaat (WEEE): Kleine apparaten voor exclusief gebruik in andere huishoudens dan privé-huishoudens
  • Lengte: 370 mm
  • Hoogte: 90 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten