Omschrijving:
Onderhoudseenheid 2-delig ”Standaard” met polycarbonaat behuizing, BG 4, G 3/4, PE max. 16 bar, regelbereik 0, 5 - 10 bar, pilotgest.. Tweedelige onderhoudseenheden, bestaande uit een drukregelaar met membraan, onafhankelijk van de voordruk en met terugkoppeling, met secundaire ontluchting in combinatie met een centrifugale afscheider en een proportionele olietoevoer.
Kenmerk:
- A: 222,0 mm
- B: 392,0 mm
- C: 129,0 mm
- BG: 4
- DN: 20
- Serie: Standaard
- Behuizing: Zinkdrukgietwerk / aluminium, zilver gelakt
- Schroefdraad: G 3/4
- Reservoir: Polycarbonaatreservoir
- Debiet: 4000 l/min.
- Manometer Ø: 63 mm
- Druppelopzetstuk: PA
- afdichtingsmateriaal: NBR
- filterfijnheid: 40 µm
- condensafvoer: halfautomatisch
- Regelbereik max.: 10 bar
- Regelbereik min.: 0,5 bar
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 8 bar, P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
- Manometerweergave max.: 16 bar
- Manometerweergave min.: 0 bar
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Mediumtemperatuur min.: -10 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -10 °C