Régulateur filtrant « Standard », boîtier en polycarbonate et cage de protection, BG 4, G 1

Artikelnummer: 174095
Prijs per 1 Unité
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Unité (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 174095
EAN/GTIN 4047322658584
Nummer fabrikant 174095
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Description:

Régulateur filtrant « Standard », boîtier en polycarbonate, cage de protection, manomètre, 40 µm, BG 4, G 1, PE max. 16 bar, régulation. 0,5 - 10 bar, HA, piloté... Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire, combiné à un séparateur centrifuge.

Caractéristique(s):

  • A: 125,0 mm
  • C: 129,0 mm
  • D: 263,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 25
  • Série: Standard
  • Boîtier: Aluminium, laqué argent
  • Filetage: G 1
  • récipient: Récipient en polycarbonate avec cage de protection
  • Débit: 12000 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • finesse du filtre: 40 µm
  • purge de condensat: Semi-automatique
  • Plage de régulation max.: 10 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 16 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C