Veiligheidsschoen laag ANTHONY red Low ESD S1P Typ 3 ANTHONY red Low ESD S1P Typ 3, Maat 39

Artikelnummer: 1727513-39
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal veiligheidsneus Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 39
Kleur rood
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1727513-39
EAN/GTIN 4030839395752
Nummer fabrikant 1727513-39
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • microvezel/mesh materiaal
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • semi-orthopedische inlegzool ESD black
  • metaalvrije tussenzool
  • TPU/PU zool ERGO-ACTIVE 2
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S1P SRC, type A
  • Damespasvorm: De maten 36 - 39 zijn optimaal op de ergonomie van de vrouwenvoet afgestemd.
  • ledervrij