Gebreide trui met korte ritssluiting FRONTLINE Nanterre, Unisex, Zwart, Maat L

Artikelnummer: 17205-939-09 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 17205-939-09 L
EAN/GTIN 5711074550159
Nummer fabrikant 17205-939-09 L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Moderne, nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid
  • Duurzame twill-versterkingen op onderdelen van het product verlengen de levensduur van het product.
  • Rits bij de hals
  • Geribde manchetten bij de hals, mouwen en zoom
  • Mouwzakken met meerdere vakken, bijv. voor stiften en zaklamp

Kenmerk:

  • Moderne pasvorm
  • Rits bij de hals
  • Geribde manchetten in de nek, onderrand en polsen
  • Schouderbanden met klittenbandsluiting
  • Twill-stof op onderdelen van het product.
  • Vakken voor meerdelige mouwen z
  • B
  • Voor stiften en zaklamp
  • Samenstelling van de stof: 50% wol/50% acryl
  • Materiaaldichtheid: 240 g/m² (12 GG)
  • Gebreide stof.
  • Borstomtrek: 104 cm / 41 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Zachte was, max. 30° C.
  • Niet chloor
  • Droog liggen
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging