• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

e-FAST blindklinkschroef staal gekarteld plat ronde kop M6 x 9,9 x 10,5, 100 stuks

Artikelnummer: 1711505
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 1711505
EAN/GTIN 4007081109536
Nummer fabrikant 1711505
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

De lichtgewicht blindklinkmoer (beschermd door U.S. Pat. 10.648.500) volgt de eisen van de industrie voor gewichtsvermindering en het behoud van hulpbronnen, die vooral belangrijk zijn in de automobielsector.
Met voordelen als tot 50% minder gewicht, minder ruimte nodig aan de sluitkopzijde en een groter klembereik dan standaard moeren, bieden ze ook dezelfde of zelfs betere sterkte-eigenschappen dan conventionele blindklinkmoeren. De lichtgewicht blindklinkmoeren zijn vooral voordelig wanneer de toepassing slechts aan één kant toegankelijk is.
Procesbewaking en -controle zijn mogelijk voor het instelproces.

Kenmerk:

  • Diameter van de as: 9,9 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan