Vest met ritssluiting ADVANCED, Unisex, Mosgroen/zwart, Maat 2XL

Artikelnummer: 17105-309-3309 2XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 17105-309-3309 2XL
EAN/GTIN 5711074602490
Nummer fabrikant 17105-309-3309 2XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het breimateriaal wordt aan elkaar gelast uit drie lagen stof: Aan de buitenkant gebreid, aan de binnenkant zacht fleece en daartussen een winddicht en waterafstotend membraan
  • Ademend, winddicht en waterafstotend
  • Moderne, nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid
  • Extra hoge, verstelbare kraag - de snoerstoppen zitten verborgen in de kraag en verstoren het dragen niet door een beter zicht op het milieu met
  • behulp van reflex-effecten

Kenmerk:

  • Ademend, winddicht en waterafstotend
  • Moderne, nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Ritssluiting en beschermstrip aan de binnenzijde
  • Borstzak met rits
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Binnenzakken
  • Opstaande kraag met verstelbare elastische snoeren
  • Elastische band op de polsen
  • Elastisch koord in de onderrand, instelbaar
  • Ventilatie onder de mouwen
  • Stretchstof aan de zijkanten
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 78% polyester/15% acryl/5% viscose/2% wol
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 460 g/m²
  • Gebreide stof. Kan krimpen tot 3%.
  • Borstomtrek: 116 cm / 45.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Zachte was, max. 40° C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging