Thermoshirt ADVANCED, Unisex, Zwart, Maat 3XL

Artikelnummer: 17015-318-09 3XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 17015-318-09 3XL
EAN/GTIN 5711074553310
Nummer fabrikant 17015-318-09 3XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De unieke CLIMASCOT®-isolatie verwarmt effectief, is licht en zacht, en kan tot een gering volume worden gecomprimeerd.
  • Waterafstotend
  • Kraag met geribde manchetten
  • De borstzak is zeer geschikt voor een logo-opdruk
  • in de zakken

Kenmerk:

  • Waterafstotend
  • Met CLIMASCOT® lichtgewicht isolatie
  • Meerkleurige ritssluiting over de hele lengte
  • Geribde manchetten op de kraag
  • Borstzak met rits
  • Voorzakken met drukknopen
  • Binnenzakken
  • Geribde manchetten aan de onderrand en op de polsen
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 260 g/m²
  • Gewatteerde stof door de meter. Kan krimpen tot 3%.
  • Borstomtrek: 124 cm / 49 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging