FireBird Pro S Gold Edition CAS zonder batterij / zonder lader in doos, 1 stuk

Artikelnummer: 1679677
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
Artikelnummer 1679677
EAN/GTIN 4007081102575
Nummer fabrikant 1679677
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

FireBird Pro S Gouden Editie

De FireBird Pro met mechanische instelslagverstelling

Wanneer gebruik je de instelslag aanpassing?
  • Als een blindklinkmoer van dezelfde lengte wordt gezet in materiaal van dezelfde dikte, moet een constante instelslag worden gebruikt.
  • De instelslag komt overeen met de afstand die de draaddoorn tijdens het zetten in het neusstuk trekt en dus met de mate waarin de blindklinkmoer wordt samengedrukt.
  • Met de instelslaginstelling kan deze slag mechanisch worden ingesteld op het instelgereedschap.
Voordelen van de instelslaginstelling
  • Apparaatbesturing via de instelslaginstelling garandeert een constante hoogte van de blindklinkmoer na het zetten, ongeacht kleine variaties in de moer of het materiaal
  • Traploze aanpassing van de instelslag
  • De instelslaginstelling wordt vooral gebruikt door ervaren gebruikers en voor grote series.
Werkgebied
  • Stelt blindklinkmoeren in tot M10 aluminium, tot M8 staal en tot M6 roestvrij staal.
Technische gegevens
  • Gewicht: 2,4 kg incl. accu
  • Kracht: 15.000 N
  • Aandrijving:Borstelloze motor (BLDC)
  • Stelslag: 10,0 mm
Levering
  • Doorn en neusstuk M6 (in werkstand)
  • Doorn en neusstuk M8 en M10 (accessoires)
  • 1x zeskantsleutel
  • 2x dubbele steeksleutel SW 24/27
  • 1x dubbele steeksleutel SW 27/30
  • Gebruiksaanwijzing + onderdelenlijst

Kenmerk:

  • Kracht: 20000 N
  • Gewicht met accu: 2,4 kg
  • Accuspanning: 18V
  • Type apparaat (WEEE): Kleine apparaten voor exclusief gebruik in andere huishoudens dan privé-huishoudens
  • Lengte: 330 mm
  • Hoogte: 150 mm

Geschikte producten