FireBird Pro Gold Edition CAS met 2 Li-Ion batterijen 18V - 2.0 Ah / lader in L-Boxx, 1 stuk

Artikelnummer: 1679676
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
Artikelnummer 1679676
EAN/GTIN 4007081102568
Nummer fabrikant 1679676
L-nummer L70291 101733
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

FireBird Pro Gold Editie

Het snoerloze gereedschap voor het zetten van blindklinkmoeren tot M12 staal

Snel en nog sterker
  • De FireBird Pro Gold Edition versterkt de Pro serie.
  • Met een zetkracht van 20.000 N en de bewezen borstelloze motor is de FireBird Pro Gold Edition zowel snel als nog sterker en zet blindklinkmoeren tot M12 staal.
  • De FireBird Pro Gold Edition wordt uitsluitend bediend via de stelkrachtinstelling.
  • De schroefdraad van de blindklinkmoer is dus optimaal beschermd en de blindklinkmoer is stevig verankerd in het verbindingsmateriaal.
De veilige
  • Boren van de blindklinkmoer met geoptimaliseerd koppel en automatische uitschakeling
  • De activering van het instelproces is functioneel gescheiden van het boorproces
  • Automatische losdraaifunctie na voltooiing van het instelproces
  • Boren van de draaddoorn met hoog koppel
  • Robuust en compact met slagvaste behuizing
Nog sneller, bijna geen slijtage
  • Omdat er geen slijtagegevoelige borstels worden gebruikt, is de motor van de FireBird Pro Gold Edition extreem duurzaam, vrijwel slijtagevrij en garandeert betrouwbaar de snelste zetfrequenties.
De ergonomie
  • Moeiteloos werken dankzij uitgebalanceerd zwaartepunt en handvriendelijke handgreep
  • Eenvoudige krachtinstelling
De snelle
  • Eenvoudig en veilig boren van blindklinkmoeren
  • Constante instelsnelheid met ingestelde instelkracht
  • Automatische omschakeling van zetten naar boren
  • Snelwisselsysteem voor draaddoorns
Werkgebied
  • Stelt blindklinkmoeren in tot M12 aluminium en staal en M10 roestvrij staal.
Technische gegevens
  • Gewicht: 2,4 kg incl. accu
  • Kracht: 20.000 N
  • Aandrijving:Borstelloze motor (BLDC)
  • Stelslag: 10,0 mm
Levering
  • Doorn en neusstuk M6 (in werkstand)
  • Doorn en neusstuk M8 en M10 (accessoires)
  • 1x zeskantsleutel
  • 2x dubbele steeksleutel SW 24/27
  • Snelle instelkaart
  • Voorinstelkaart voor zetkracht
  • Gebruiksaanwijzing + onderdelenlijst

Kenmerk:

  • Kracht: 20000 N
  • Gewicht met accu: 2,4 kg
  • Accuspanning: 18V
  • Type apparaat (WEEE): Kleine apparaten voor exclusief gebruik in andere huishoudens dan privé-huishoudens
  • Lengte: 465 mm
  • Hoogte: 160 mm

Geschikte producten