FirerBird Pro CAS zonder batterij / zonder lader in L-Boxx, 1 stuk

Artikelnummer: 1679669
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
Artikelnummer 1679669
EAN/GTIN 4007081102506
Nummer fabrikant 1679669
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

FireBird Pro

De snoerloze blindklinkmoerzetter zet blindklinkmoeren tot M8 staal!

Krachtig en snel
  • De FireBird Pro versterkt de Pro serie. Met een zetkracht van 15.000 N en de bewezen borstelloze motor is de FireBird Pro zowel sterk als snel en zet blindklinkmoeren tot M8 staal.
  • De FireBird Pro wordt uitsluitend bediend via de stelkrachtinstelling.
    De schroefdraad van de blindklinkmoer is dus optimaal beschermd en de blindklinkmoer is stevig verankerd in het verbindingsmateriaal.
De veilige
  • Boren van de blindklinkmoer met geoptimaliseerd koppel en automatische uitschakeling
  • De activering van het instelproces is functioneel gescheiden van het boorproces
  • Automatische losdraaifunctie na voltooiing van het instelproces
  • Boren van de draaddoorn met hoog koppel
  • Robuust en compact met slagvaste behuizing
Nog sneller, bijna geen slijtage
  • Omdat er geen slijtagegevoelige borstels worden gebruikt, is de motor van de FireBird Pro extreem duurzaam, vrijwel slijtagevrij en garandeert betrouwbaar de snelste instelfrequenties.
De ergonomie
  • Moeiteloos werken dankzij uitgebalanceerd zwaartepunt en handvriendelijke handgreep
  • Eenvoudige krachtinstelling
De snelle
  • Eenvoudig en veilig boren van blindklinkmoeren
  • Constante instelsnelheid met ingestelde instelkracht
  • Automatische omschakeling van zetten naar boren
  • Snelwisselsysteem voor draaddoorns
Werkgebied
  • Stelt blindklinkmoeren in tot M10 aluminium, tot M8 staal en tot M6 roestvrij staal.
Technische gegevens
  • Gewicht: 2,4 kg incl. accu
  • Kracht: 15.000 N
  • Aandrijving:Borstelloze motor (BLDC)
  • Stelslag: 10,0 mm
Uitrusting
  • Doorn en neusstuk M6 (in werkstand)
  • Doorn en neusstuk M4 en M5 (accessoires)
  • 1 binnenzeskantsleutel
  • 2x dubbele steeksleutel SW 24/27
  • Snelle instelkaart
  • Voorinstelkaart voor zetkracht
  • Gebruiksaanwijzing + onderdelenlijst

Kenmerk:

  • Kracht: 15000 N
  • Gewicht met accu: 2,4 kg
  • Accuspanning: 18V
  • Type apparaat (WEEE): Kleine apparaten voor exclusief gebruik in andere huishoudens dan privé-huishoudens
  • Lengte: 465 mm
  • Hoogte: 160 mm

Geschikte producten