PowerBird Pro Gold Edition CAS zonder batterij / zonder lader in L-Boxx, 1 stuk

Artikelnummer: 1679665
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
Artikelnummer 1679665
EAN/GTIN 4007081102469
Nummer fabrikant 1679665
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

PowerBird Pro Gold Editie

de sterke voor grote hoeveelheden en snelle werkgangen.

Nog krachtiger
  • Nog krachtiger dankzij de borstelloze motor en 20.000 N zetkracht.
  • De autoreverse functie zorgt voor een sneller instelproces, de PowerBird® Pro GE is onmiddellijk weer klaar om te werken.
  • Met een gereedschapsslag van 25 mm is zelfs het zetten van bijzonder lange klinknagels geen probleem.
Nog sneller, bijna geen slijtage
  • Omdat er geen slijtagegevoelige borstels gebruikt worden, is de motor van de PowerBird Pro Gold Edition uiterst duurzaam,
    bijna slijtagevrij en garandeert betrouwbaar de snelste zetfrequenties.
Bewezen en ergonomisch
  • De PowerBird Pro Gold Edition is ook uitgerust met het bewezen slijtvaste spanklauwensysteem en het ergonomische ontwerp van de TAURUS serie.
De variabele
  • Blindklinknagels tot Ø 6,4 mm in alle materialen en tot Ø 8 mm in aluminium.
  • BULB-TITE blindklinknagels tot Ø 7,7 mm in alle materialen.
  • MEGA GRIP en G-Bulb blindklinknagels tot Ø 6,4 mm in alle materialen.
  • Zorg ervoor dat de juiste drukbus wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing!
Technische gegevens
  • Kracht: 20.000 N
  • Gewicht: 2,1 kg incl. accu
  • Aandrijving:Borstelloze motor (BLDC)
  • Werkslag: 25 mm
Uitrusting
  • Mondstukken: 17/32, 17/36, 17/40 en 17/45
  • Extra drukbus voor kleinere blindklinknagelafmetingen

Kenmerk:

  • Kracht: 20000 N
  • Gewicht met accu: 2,1 kg
  • Accuspanning: 18V
  • Slag: 25 mm
  • Lengte: 465 mm
  • Hoogte: 160 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten