AccuBird Pro CAS met 2 Li-Ion accu’s 18V - 2.0 Ah / lader in L-Boxx, 1 stuk

Artikelnummer: 1679662
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
Artikelnummer 1679662
EAN/GTIN 4007081102445
Nummer fabrikant 1679662
L-nummer L70291 101721
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

AccuBird Pro
De nieuwste generatie snoerloze blindklinknagelapparaten - tot 4 x sneller dan standaard snoerloze gereedschappen op de markt!
Met zijn borstelloze motor en 13.000 N zetkracht is de AccuBird Pro extreem snel en zet blindklinknagels tot Ø 6 mm in alle materialen.

Extreem snel, bijna geen slijtage
De BLDC motor van de AccuBird Pro is extreem duurzaam en vrijwel slijtagevrij. Het zetproces is tot 4 keer sneller in vergelijking met standaard snoerloos gereedschap op de markt en is vergelijkbaar met pneumatisch-hydraulisch blindklinkgereedschap. De optionele autoreverse functie verkort bovendien het trekproces en de AccuBird Pro is onmiddellijk weer klaar voor gebruik.

Bewezen en ergonomisch
De AccuBird Pro is ook uitgerust met het beproefde, slijtvaste spanklauwensysteem en het ergonomische ontwerp van de TAURUS serie. Werkbereik blindklinknagels van Ø 2,4 mm aluminium tot Ø 6 mm in alle materialen (max. doorn Ø 3,7 mm). Zorg ervoor dat de juiste drukbus wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing!

Technische gegevens:
  • Kracht: 13.000 N
  • Gewicht: 2,1 kg incl. accu
  • Aandrijving: Borstelloze motor (BLDC)
  • Werkslag: 25 mm

Kenmerk:

  • Kracht: 13000 N
  • Gewicht met accu: 2,1 kg
  • Accuspanning: 18V
  • Slag: 25 mm
  • Type apparaat (WEEE): Kleine apparaten voor exclusief gebruik in andere huishoudens dan privé-huishoudens
  • Lengte: 465 mm
  • Hoogte: 160 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten