Axiaal boor- en freeskop, offset, EWS - Varia VX4, 50.40VX4KRSQT15RI2

Artikelnummer: 165939
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
Artikelnummer 165939
EAN/GTIN 4069739233505
Nummer fabrikant 50.40VX4KRSQT15RI2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI40-kolf 30° gedraaid, offset axiale houder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 50.40VX4KRSQT15RI2
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 98
  • Max. Koppel (TQX): 40 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1,963:1
  • Sledelengte (LPR): 104,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 100,5 mm
  • Schachtgrootte: VDI40 schacht 30° gedraaid
  • Afmeting interface: EWS Varia VX4
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen