{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale ⌀ DC | 14 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Tolerantie | configureerbaar | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Toepassing bij boringtype | bij blind gat | |
| ⌀-Bereik | 13,210 mm - 14,200 mm | |
| Snijlengte Lc | 22 mm | |
| Afkoppellengte L1 | 63 mm | |
| Totale lengte L | 130 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 6 | |
| Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
| Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
| Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,15 mm | |
| Gekleurde ring | groen | |
| configureerbare toleranties | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; D; Z; ZA; ZB; ZC | |
| configureerbare kwaliteiten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Producttype | Phillips-bit |
| Artikelnummer | 164359 14 | |
| EAN/GTIN | 4045197769909 | |
| Nummer fabrikant | 164359 14 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |