Axiaal boor- en freeskop, EWS - Varia VX4 vervolgartikel: (MNR) 200091, 40.40VX4KRCTXIK

Artikelnummer: 164159
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
Artikelnummer 164159
EAN/GTIN 4069739223780
Nummer fabrikant 40.40VX4KRCTXIK
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gedreven gereedschappen, VDI40, axiale opname, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.40VX4KRCTXIK
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 85
  • Max. Koppel (TQX): 50 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 5000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 91 mm
  • Functionele lengte (WF): 87 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: EWS Varia VX4
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: DIN 5480