Gereedschapshouder, EWS Varia VX3 houder, 19.25VX3G200RLWZ0

Artikelnummer: 164113
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
Artikelnummer 164113
EAN/GTIN 4069739223537
Nummer fabrikant 19.25VX3G200RLWZ0
L-nummer L31490 113418
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI25, EWS.Varia houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 19.25VX3G200RLWZ0
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 60
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 28 mm
  • Sledelengte (LPR): 100 mm
  • Functionele lengte (WF): 70 mm
  • Schachtgrootte: VDI25
  • Afmeting interface: EWS Varia VX3
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling