{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    | Nominale ⌀ DC | 10,22 mm | |
| Coating | ongecoat | |
| Tolerantie | 0 / 0,005 | |
| Snijmateriaal | HSS E | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Schacht | DIN 1835 A met h6 | |
| Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
| Snijlengte Lc | 38 mm | |
| Afkoppellengte L1 | 92 mm | |
| Totale lengte L | 133 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 6 | |
| Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
| Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
| Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Producttype | Phillips-bit | 
| Artikelnummer | 162902 10,22 | |
| EAN/GTIN | 4062406144791 | |
| Nummer fabrikant | 162902 10,22 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |