{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Coating | ongecoat | |
| Snijmateriaal | HSS E | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
| ⌀-Bereik | 2,691 mm - 3,100 mm | |
| Duikfrezen | 1,5 mm | |
| Snijlengte Lc | 12 mm | |
| Afkoppellengte L1 | 33 mm | |
| Totale lengte L | 61 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 6 | |
| Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
| Gekleurde ring | groen | |
| configureerbare toleranties | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; D; Z; ZA; ZB; ZC | |
| configureerbare kwaliteiten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Producttype | Phillips-bit |
| Artikelnummer | 162830 3 | |
| EAN/GTIN | 4062406133726 | |
| Nummer fabrikant | 162830 3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |