GBM 50, 1 stuk

Artikelnummer: 1619730
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
Artikelnummer 1619730
EAN/GTIN 4007081092487
Nummer fabrikant 1619730
L-nummer L70291 101633
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

GBM 50

Bewezen technologie in een nieuw ontwerp! Stelt blindklinkmoeren in tot M12

Voordelen in een oogopslag
  • Snelboorapparaat> snel en eenvoudig boren en losdraaien van de blindklinkmoer
  • Geringe krachtsinspanning dankzij grote hefboom
  • Snel en zonder gereedschap wisselen van opspandoorns en neusstukken
  • Neusstukken en draaddoorns compatibel met GBM 40-R
Technische gegevens
  • Gewicht: 2,4 kg
  • Totale lengte: 485 mm
Werkgebied
  • Blindklinkmoeren van M3 tot M10 in alle materialen, evenals M12 in aluminium en staal; #Blindklinknagels van M4-M8*
Levering
  • GBM 50
  • Neusstukken/draaddoorns: M5, M6, M8, M10
  • 1 installatiesleutel
  • Kunststof draagkoffer
  • Handleiding
  • De GBM 50 wordt geleverd in een praktische, stevige kunststof draagkoffer.
  • Gewicht: ca. 3,8 kg
  • Maten: 535 x 290 x 50 mm
Accessoires
  • Ombouwset voor blindklinknagels (M4 naar M8)
  • Draaddoorns en neusstukken (M3, M4, M12)

Geschikte producten