Fleecejack UNIQUE Hannover, Unisex, Zwart, Maat L

Artikelnummer: 16103-302-09 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 16103-302-09 L
EAN/GTIN 5711074653904
Nummer fabrikant 16103-302-09 L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ergonomisch gesneden mouwen die zijn gevormd volgens de natuurlijke bewegingen van de armen
  • Elastische mouwen en zoom
  • Met een ritssluiting en beschermstrip aan de binnenkant, die de wind buiten houdt
  • Extra bescherming tegen kou door een langere rug
  • beter zicht voor het milieu met behulp van reflex-effecten

Kenmerk:

  • Effen kleur
  • Ritssluiting en beschermstrip aan de binnenzijde
  • Borstzak met rits
  • Voorzakken
  • Binnenzak
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • De achterkant is uitgeschoven
  • Elastische band op de polsen en onderrand
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 270 g/m²
  • Fleece-stof.
  • Borstomtrek: 104 cm / 41 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging