Omschrijving:
Koffersysteem L-BOXX Contractor Rack 2, Het L-BOXX Contractor-systeem is de mobiele gereedschapopslagoplossing bij uitstek, die duurzaamheid combineert met veelzijdigheid. De in elkaar grijpende modulaire opbouw maakt een naadloze verbinding met alle andere producten van het L-BOXX Contractor-systeem mogelijk. De L-BOXX Contractor Rack 2 is ontworpen voor twee standaard L-BOXXen en kan op of onder elk ander onderdeel van het L-BOXX Contractor-assortiment worden gestapeld. Met zijn schokbestendige behuizing en met metaal versterkte hoeken beschermt de Rack 2 je L-BOXXen en hun inhoud, zelfs in ruwe bouwomgevingen. En het heeft handige schuifelementen, zodat je de L-BOXXen in het rek volledig kunt openen zonder ze te verwijderen. Het Rack 2 wordt geleverd met twee handgrepen aan de zijkant voor eenvoudig transport. De L-BOXX Contractor Rack 2 heeft geïntegreerde aluminium accessoirerails voor het bevestigen van ProClick-producten. Alle L-BOXX Contractor-producten zijn achterwaarts compatibel met standaard L-BOXXen.
Kenmerk:
- D-ringen: nee
- Ergonomische handgreep: Ja
- Klikverbinding: Ja
- Maximale belasting: 35,0 kg
- ProClick gereed: ja
- Voetafdruk L-BOXX: ja